溶接ガスホース・調整器・カプラ :「乾式安全器」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用 仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時) 材質(本体)真鍮 接続JIS10K-20Aフランジ
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A 材質(本体)C3604B
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式 質量(kg)2.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃) 接続口径8A 外形寸法(mm)Φ29.5×104 最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa) 使用ガス水素 最大流量(m3/h)35(nor.) 接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4 関連資料(0.8MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。
全長(mm)448±3 質量(kg)16.2 最大流量(L/min)30000
1台
559,800 税込615,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン トラスコ品番434-5045 セット内容アセ枠 材質本体:真鍮 質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質真鍮
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
質量(kg)2.1 使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 関連資料(0.45MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098 出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷