4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体アルゴン・炭酸ガス 材質(本体)真鍮 精度(%)(混合)±2.5 継続口径(出口)RC1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
用途アーク、[[CO2]]、MAG、MIG、TIG溶接に。 仕様●出口接続:RC1/4●混合精度:±2.5% トラスコ品番114-1057 材質本体:真鍮 幅(mm)220 高さ(mm)299 流体アルゴン・炭酸ガス 奥行(mm)147 最大流量(L/min)25 入口圧力(MPa)0.5~3 出口圧力(MPa)0.2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)