溶接ガスホース・調整器・カプラ :「配管流量計」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)0.6 最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa) 関連資料(1.08MB)
1台
16,980 税込18,678
26日以内出荷

各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスAr 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)0.6 最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa) 関連資料(1.08MB)
1台
35,980 税込39,578
26日以内出荷