溶接ガスホース・調整器・カプラ :「l管」の検索結果

特価
本日9月24日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~40 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2~12 フィルター穴径(μm)40 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング