溶接ガスホース・調整器・カプラ :「可燃性ガス」の検索結果
関連キーワード
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲-5~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)53
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×25.5
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。