溶接ガスホース・調整器・カプラ :「アセ」の検索結果
関連キーワード
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。