溶接ガスホース・調整器・カプラ :「圧力 計 0.3 mpa」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガスアルゴン
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(L/min)25
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス
適合CO2
接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)2.7
使用圧力範囲(MPa)~0.3
標準流量(L/min)25
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス
付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合CO2
寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)2.3
電源100V/190W
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量25NL/min
二次側圧力(MPa)~0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.1~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガスCO2
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量(L/min)25
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁
適合ガスヘリウム
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(m3/h)25
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
質量(kg)2.7
使用圧力(MPa)0.1~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガスエチレン
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(L/min)~20
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.02~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(m3/h)25
圧力計(MPa)0.5
質量(kg)2.1
使用圧力(MPa)0.02~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス窒素、アルゴン
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.5
標準流量(L/min)25
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
質量(kg)1.9
使用圧力(MPa)0.02~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.5
標準流量(L/min)25
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。