カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(149)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(17)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る

開閉ハンドル(ボンベ用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1/4"-3/4" チッソブローセット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
調整器用酸素用カプラー
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉![ガス用プラグ[器具側] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429711-260630-02.jpg)
ガス用プラグ[器具側]
エスコ¥889税込¥9781個当日出荷用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
酸素調整器 (関西式雄ねじ)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌々日出荷逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式・雌ねじ)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個3日以内出荷逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式雄ねじ)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個3日以内出荷逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式・雄ねじ)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式雄ねじ)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌々日出荷逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。質量(kg)1.53材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
プロパン調整器
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌々日出荷プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅質量(g)750適合ガスプロパン一次側使用範囲(MPa)2.0以下二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15標準流量(m3/h)4一次側圧力計(MPa)-二次側圧力計(MPa)0~0.25
カプラー型ミニ安全器 (酸素用)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌々日出荷超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌々日出荷超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。全長(mm)58質量(g)44使用圧力(MPa)0.1以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
アセチレン調整器 (保護カバー付き)
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌々日出荷逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
アセチレン調整器
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌々日出荷逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用)
エスコ¥2,870税込¥3,1571セット(1セット)翌日出荷可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)
エスコ¥8,600税込¥9,4601セット翌日出荷アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷ロック付き アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷ロック付き アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷アポロコックと互換性があります。仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。用途酸素用仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ
カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。用途ガス用仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじ










![[EA315-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613072-170413-02.jpg)
![[EA315-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613045-170413-02.jpg)



![ガス用プラグ[器具側] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429711-260630-02.jpg)