カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(180)
- 千代田精機(142)
- 阪口製作所(125)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- ダイヘン(31)
- ユタカ(Crown)(31)
- BBKテクノロジーズ(28)
- 日東工器(27)
- アサダ(26)
- イチネンTASCO(21)
- H&H(17)
- NCR(16)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- 十川ゴム(12)
- 三協リール(11)
- ブランドをもっと見る

調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1/4"-3/4" チッソブローセット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷六角ナットに刻みがあります。エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
調整器用酸素用カプラー
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
10m 溶接用酸素ホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
10m 可燃性ガスホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)![酸素用プラグ[器具側] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)
酸素用プラグ[器具側]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
酸素用プラグ (6~9mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
酸素用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6









![[EA315-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613072-170413-02.jpg)
![[EA315-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613045-170413-02.jpg)








![[EA315A-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613282-170413-02.jpg)
![[EA315A-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613264-170413-02.jpg)
![[EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601373-170413-02.jpg)
![[EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601364-170413-02.jpg)









![酸素用プラグ[器具側] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)






![乾式安全器[酸素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429447-260304-02.jpg)
![乾式安全器[アセチレン用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429431-130510-02.jpg)