4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
内径×外径(Φmm)5.0×11.5
1本
7,000 税込7,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)2 エスコ品番EA317A-2 適合ガス酸素 ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)0.15 エスコ品番EA317B-2 適合ガスアセチレン ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。 板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。 絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。 動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。 特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。 ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター エスコ品番EA315-30 材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂 質量(kg)24.9 サイズ400×430×416(H) 許容電流(A)150・220 電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30 ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
164,500 税込180,950
翌日出荷

おすすめ人気ランキング