26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA300-15A 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス酸素 ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B 材質真鍮(メッキ仕上) 全長(mm)58 質量(g)160 対象ガス可燃性ガス ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス アズワン品番65-2113-03
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-99
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2112-98
1個
665 税込732
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-02
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-01
1個
770 税込847
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BB-1 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以上 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
665 税込732
翌日出荷

アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右) アズワン品番65-2113-04
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2112-85
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-2 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉 適合ホース径(Φmm)4~6
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-1 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
665 税込732
翌日出荷

用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-3 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-4 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-13 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-14 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)94 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-12 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉 適合ホース径(Φmm)4~6
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BB-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様 エスコ品番EA300BA-10 セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BA-20 セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BB-20 セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様 エスコ品番EA300BB-10 セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷