溶接ガスホース・調整器・カプラ :「粉塵対策」の検索結果

溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山本電機製作所ガス混合器 Ar+CO2
混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。
用途MAG溶接用シールドガス混合など。 仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定 トラスコ品番115-2481 材質アルミ、BS、SUS 接続口径9/16-18UNF 質量(kg)4.4 流体Arガス、CO2ガス。液体不可 最大流量(L/min)25 目盛範囲(流量)15~25L/min 耐圧力(MPa)0.5 取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。 入口圧力(MPa)0.3~0.5 混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング