2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途容器用 使用ガス酸素 機能逆火防止 最高使用圧力(MPa)0.98 供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2) 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32 圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10~+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)