30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類G1/4オス
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C3771BE IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他ストップバルブ付き 質量(kg)約1.7 材質(本体)真鍮 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
9,498 税込10,448
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他パージバルブ付き 形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質C3604BD 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 仕様パージバルブ付き 質量(kg)約1.9 材質(本体)真鍮 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
1台
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素 材質C3771BE OUT継手種類W22(右)オス IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
46,980 税込51,678
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質C3604BD 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
81,980 税込90,178
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質3604BD OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
67,980 税込74,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質3604BD OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
65,980 税込72,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)SUS316 最大流量30L/minまで 接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
93,980 税込103,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)真鍮 最大流量30L/minまで 接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
54,980 税込60,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)