絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • モノタロウ(6)
  • 日酸TANAKA(190)
  • ヤマト産業(178)
  • ユタカ(Crown)(124)
  • 阪口製作所(119)
  • エスコ(78)
  • 小池酸素工業(61)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • 日東工器(31)
  • ダイヘン(27)
  • BBKテクノロジーズ(27)
  • イチネンTASCO(22)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • 三協リール(14)
  • PROTEX(14)
  • パナソニックコネクト(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン 千代田精機高圧継手用パッキン千代田精機
159税込175
1枚
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
799税込879
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
Qジョイント(トーチプラグ) 千代田精機Qジョイント(トーチプラグ)千代田精機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途トーチ用仕様日東ミニカプラ質量(g)36最高使用圧力1MPa主な用途溶断器用耐圧力(MPa)3
高圧継手用リンパン 千代田精機高圧継手用リンパン千代田精機
689税込758
1枚
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
酸素用調整器スタウト(スタンダード) 千代田精機酸素用調整器スタウト(スタンダード)千代田精機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用主な用途調整器用仕様小池・日東ミニコックトラスコ品番354-4257材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)56流体酸素タイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ねじ:M16×1.5(右)
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機圧力調整器ハイセレクトGHN-3千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機Qジョイント 酸素用 ホースソケット千代田精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
ノールマホースバンド 千代田精機ノールマホースバンド千代田精機
159税込175
1個
当日出荷
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用主な用途ホース中間用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続サイズ(mm)Φ5
中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機Qジョイント ガス用 ホースプラグ千代田精機
599税込659
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用主な用途調整器用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ねじ:M16×1.5(左)
ヒーター付圧力調整器 千代田精機ヒーター付圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
プロパン用調整器 千代田精機プロパン用調整器千代田精機
14,980税込16,478
1台
欠品中
使用ガスプロパン
チヨコック 酸素用 ゲージソケット 千代田精機チヨコック 酸素用 ゲージソケット千代田精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な用途調整器用
乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントS型 (酸素用)千代田精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合ガス酸素用仕様ベント型
Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機Qジョイント(マイルドホースソケット)千代田精機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用主な用途ホース中間用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
829税込912
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機溶断器用乾式安全器 ミニセーブ千代田精機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側規格小池・日東ミニコック機能逆火防止標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)千代田精機
31,980税込35,178
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。付属品ゲージプロテクター付型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機Qジョイント(ゲージソケット)千代田精機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3
乾式安全器セーブポイントS型 千代田精機乾式安全器セーブポイントS型千代田精機
9,798税込10,778
1個
当日出荷
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。接続口径8A
容器変換アダプター 千代田精機容器変換アダプター千代田精機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニセーブ チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブ チヨコックタイプ千代田精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から24日以内出荷
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用)千代田精機(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
適合ガスアセチレン、プロパン用仕様ベント型
Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機Qジョイント 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) 千代田精機ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)千代田精機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型 千代田精機アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型千代田精機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット千代田精機
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC関連資料(0.51MB)
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
マイルドホース用チヨコック 千代田精機マイルドホース用チヨコック千代田精機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器千代田精機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機チヨコック 酸素用 ホースプラグ千代田精機
459税込505
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
窒素用調整器 千代田精機窒素用調整器千代田精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様窒素用 W22型
溶接ガスホース・調整器・カプラ