絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • 日酸TANAKA(189)
  • ヤマト産業(180)
  • 阪口製作所(125)
  • 小池酸素工業(54)
  • エスコ(38)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • ダイヘン(31)
  • ユタカ(Crown)(31)
  • BBKテクノロジーズ(28)
  • 日東工器(27)
  • アサダ(26)
  • イチネンTASCO(21)
  • H&H(17)
  • NCR(16)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 十川ゴム(12)
  • 三協リール(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧継手用パッキン 千代田精機

    高圧継手用パッキン

    千代田精機
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    829税込912
    1個
    欠品中
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
  • Qジョイント(トーチプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(トーチプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途トーチ用仕様日東ミニカプラ質量(g)36最高使用圧力1MPa主な用途溶断器用耐圧力(MPa)3
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(左)
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • 高圧継手用リンパン 千代田精機

    高圧継手用リンパン

    千代田精機
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用仕様小池・日東ミニコックトラスコ品番354-4257材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)56流体酸素タイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(右)
  • スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機

    スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)

    千代田精機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
    その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。タイプ逆火防止適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7調整圧力(MPa)0.1~0.99
  • 酸素用調整器スタウト(スタンダード) 千代田精機

    酸素用調整器スタウト(スタンダード)

    千代田精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99使用ガス酸素
  • 酸素用調整器 千代田精機

    酸素用調整器

    千代田精機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から27日以内出荷
  • Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースソケット

    千代田精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • マイルドホース用チヨコック 千代田精機

    マイルドホース用チヨコック

    千代田精機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マイルドホース用のチヨコックです。
    材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
  • ノールマホースバンド 千代田精機

    ノールマホースバンド

    千代田精機
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースソケット)

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • ミニセーブ チヨコックタイプ 千代田精機

    ミニセーブ チヨコックタイプ

    千代田精機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • プロパン用調整器 千代田精機

    プロパン用調整器

    千代田精機
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    使用ガスプロパン
  • Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースプラグ

    千代田精機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機

    アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
    仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機

    溶断器用乾式安全器 ミニセーブ

    千代田精機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
    規格小池・日東ミニコック機能逆火防止取付場所溶断器側標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセチレン調整器スタウト(逆火防止付) 千代田精機

    アセチレン調整器スタウト(逆火防止付)

    千代田精機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
    付属品ゲージプロテクター付仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
  • 圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機

    圧力調整器ハイセレクトGHN-3

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
    トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
  • 中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
  • ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
  • 窒素用調整器 千代田精機

    窒素用調整器

    千代田精機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    仕様窒素用 W22型
  • Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ゲージソケット

    千代田精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な用途調整器用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • ヒーター付圧力調整器 千代田精機

    ヒーター付圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
    用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100使用ガス主として炭酸ガス一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
  • 容器変換アダプター 千代田精機

    容器変換アダプター

    千代田精機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 炭酸ガス用ヒーター付調整器 千代田精機

    炭酸ガス用ヒーター付調整器

    千代田精機
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アセチレン用調整器 千代田精機

    アセチレン用調整器

    千代田精機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合ガスアセチレン
  • Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースソケット

    千代田精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) 千代田精機

    ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)

    千代田精機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
    用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
  • アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式 千代田精機

    アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2608質量(kg)1.2使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途ガス・マイルドホース用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • セーブポイントストレート型 千代田精機

    セーブポイントストレート型

    千代田精機
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L
  • 装置用調整器 千代田精機

    装置用調整器

    千代田精機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)3.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付き適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等使用ガスガス標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)15.0以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.32
  • ミニセーブ Qジョイントタイプ 千代田精機

    ミニセーブ Qジョイントタイプ

    千代田精機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
溶接ガスホース・調整器・カプラ