溶接ガスホース・調整器・カプラ :「ガス供給器」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。 適合ガスCO2 使用方法ボンベに直接取り付ける 質量(kg)2.6 電源AC100V 範囲(流量計)6~30NL/min 接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機小型圧力調整器
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
取付調整器・配管取出し口 最高使用圧力(MPa)0.7 適合ガス水素 流量(L/min)250 標準流量(m3/h)15
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.15 適合ガス水素+エチレン混合ガス専用 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時) 関連資料(1.39MB) 入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ 出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 接続口径15A 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時) 関連資料(0.89MB) 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 接続口径15A 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスLPG 標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時) 関連資料(0.89MB) 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L 関連資料(1.39MB)
1台
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.99 適合ガス酸素 流量(L/min)500 標準流量(m3/h)30 取付面位置調整器・配管取出し口
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.13 適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く) 流量(L/min)33 標準流量(m3/h)2 取付面位置調整器・配管取出し口
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷

産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。
材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM 接続口径15 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.15 適合ガス水素 標準流量(m3/h)15(標準状態) 最大流量(m3/h)20(標準状態) 接続口【出入口】Rc1/2 関連資料(0.73MB) (0.73MB) 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。
材質C3771B、SUS316L 接続口径15 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.15 適合ガス水素+エチレン混合ガス 標準流量(m3/h)15(標準状態) 最大流量(m3/h)15(標準状態) 接続口【出入口】Rc1/2 関連資料(0.73MB) (0.73MB) 入口管接続口径Rc1/2 出口管接続口径Rc1/2
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40 接続出入口:W22山14 一次側圧力計(MPa)0~6 一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下 二次側圧力計(MPa)0~1.6 調整圧力(MPa)0.2~0.99
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

千代田精機マヤ流量計
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用 質量(kg)1.8 破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2 設定圧力(MPa)流量計入口:0.3 使用ガスアルゴン 入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下 関連資料(0.68MB) 圧力計(Φmm×MPa)60×25
1台
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング