1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
25,980 税込28,578
当日出荷