溶接ガスホース・調整器・カプラ :「圧力計 0.05MPa」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)2(25L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2 関連資料(0.34MB)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)