溶接ガスホース・調整器・カプラ :「水素 ガス 測定 器」の検索結果
関連キーワード
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力計(MPa)0~35
一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下
Cv値0.058
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
関連資料(0.39MB)
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40
接続出入口:W22山14
一次側圧力計(MPa)0~6
一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.2~0.99
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316
質量(kg)0.7
最大流量(L/min)30(標準状態)
調整圧力(MPa)0.1~0.3
Cv値0.08
関連資料(0.35MB)
圧力(MPa)1次:0.99以下
装置、ライン用圧力調整器です。
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316
規格認定品:高圧ガス設備試験品
使用温度(℃)ー10~40
一次側圧力計(MPa)0~4
一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
関連資料(0.51MB)
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。