溶接ガスホース・調整器・カプラ :「水素ガス」の検索結果

溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千代田精機乾式安全器セーブポイント
エコ商品
接続口径8A 全長(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮 形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右 使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15 適合ガス水素+エチレン 標準流量(m3/h)7(117L/min) 入口圧力(MPa)上限:0.99
1台
13,980 税込15,378
17日以内出荷

スタウトSRM 水素・エチレン用調整器 千代田精機 動画あり
材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左 適合ガス水素+エチレン 標準流量(m3/h)9(150L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25 関連資料(0.44MB)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
1台
87,980 税込96,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1台ほか
319,800 税込351,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)