溶接ガスホース・調整器・カプラ :「流量計 工業用」の検索結果
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス主として炭酸ガス
適合CO2
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)2.06
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2.0
電源(AC V)100
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)2~25
ヒーター容量(W)190
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。