マヤ流量計千代田精機21日以内出荷
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.68MB)圧力計(Φmm×MPa)60×25
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
ページ: 1/ 3
吸入バルブ阪口製作所税込¥3,188~¥2,898~
アセ枠ヤマト産業税込¥1,978¥1,798
加温器ユタカ(Crown)税込¥131,780~¥119,800~