8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)270(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的。 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
用途圧力調整器 仕様排出弁:有り 形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 仕様排出弁:有り 付属品取付用スパナ 形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4 材質(本体)C3771、Niメッキ 質量(g)980 最大流量(L/min)760 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 環境温度範囲(℃)-5~40 圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ 仕様排出弁:なし 材質C3604,Niメッキ 形状入口:RC1/4、出口:RC1/4 質量(g)1000 使用温度範囲(℃)-5~40 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアー バルブなし
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ 仕様排出弁:有り 材質C3604,Niメッキ 質量(g)1650 使用温度範囲(℃)-5~40 バルブ有り
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)120(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷