4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C号切断器専用圧力調整器
用途NT50-CC 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 最大流量(NL/h)70000(nor)
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC 形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.5 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15 使用ガス水素 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 流れ方向- 流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

適合【切断器】異芯型吹管(LC-251) 切断能力(mm)80~100 呼称異芯型LPG用火口 取付ねじM9×1 使用ガスプロパン 火口全長(mm)29
1本
4,980 税込5,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA加熱火口 6220
適合【切断器】小形溶接器NZ、MZ トラスコ品番469-4285 切断能力(mm)極薄~0.5 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用ガスアセチレン 火口全長(mm)35
1本
2,098 税込2,308
当日出荷