溶接ガスホース・調整器・カプラ :「切断用ガス」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC 形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.5 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15 使用ガス水素 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 流れ方向- 流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷