9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き 接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
備考出口フリー仕様 バルブの有無【出口】なし 接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)0.25
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。 仕様排出弁有り トラスコ品番868-8254 材質真鍮、C3771 型式888 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2 構造二段減圧式 接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス 設定圧力(MPa)【流量計】0.2 使用ガス炭酸ガス、MAGガス 圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし 流量計(L/min)5~20 バルブなし
1台
41,980 税込46,178
当日出荷