溶接ガスホース・調整器・カプラ :「窒素ガス 圧力調整器」の検索結果
溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
商品豆知識
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適
仕様排出弁:有り
付属品取付用スパナ
形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4
材質(本体)C3771、Niメッキ
質量(g)980
最大流量(L/min)760
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー
環境温度範囲(℃)-5~40
圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514
質量(kg)1.7
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)380(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)480(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)120(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)270(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:未加工
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:未加工
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930NA
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:下
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MA
質量(kg)4.6
使用温度範囲(℃)-5~40
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LA
質量(kg)15.5
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造コンペンセーション式
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)
圧力計(MPa)(出口側)1
バルブ無し
1台
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000
質量(kg)4.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200HA
質量(kg)16
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
構造コンペ式
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:360 (P2=0.99Mpaの時)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.5
バルブ無し
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向右→左(変更可)
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA
形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)1.2
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)(出口側)1
流れ方向後→下
流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1
2
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。