溶接ガスホース・調整器・カプラ :「逆流防止器」の検索結果
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
寸法A(mm)28
寸法Hp(Φmm)15.5
寸法BP(mm)4.5
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ有(逆流防止弁)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
主な用途ホース中間用
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。