溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,245件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0~0.4設計圧力(MPa)0.15方式IN継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手ヒーター容量(W)200電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)特高圧型圧力調整器ユタカ(Crown)
75,980税込83,578
1台
23日以内出荷から27日以内出荷
高圧圧力計(MPa)25仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用
流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown)炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4ユタカ(Crown)
18,980税込20,878
1台
17日以内出荷
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
シーリング一般工業用(難燃用) 信越化学工業シーリング一般工業用(難燃用)信越化学工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
用途難燃用シーリング材。焼付き防止コーティングなどトラスコ品番814-8125材質主成分:シリコーン質量(g)237タイプチューブ入タイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)150アズワン品番64-8577-36
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
フレアシールキャップ5P アサダフレアシールキャップ5Pアサダ
699税込769
1パック(5個)
3日以内出荷
銅管用継手
仕様フレアシールキャップ1/4"アズワン品番65-2353-70
中流量用パネル取付型流量計 ユタカ(Crown)中流量用パネル取付型流量計ユタカ(Crown)
27,980税込30,778
1台
16日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類Φ8.5ホース継手
小流量用配管取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用配管取付型流量計ユタカ(Crown)
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷から18日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
元圧計 ユタカ(Crown)元圧計ユタカ(Crown)
11,980税込13,178
1台
23日以内出荷
材質C3604BD
大流量用中圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)大流量用中圧調整型圧力調整器ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
37日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3771BE流量(L/min)300高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown)ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器ユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から19日以内出荷
材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース穂高製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10長さ(mm)900質量(kg)約0.3接続R1/2
LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース穂高製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10長さ(mm)600質量(kg)約0.25接続R1/2
プロパン調整器 イチネンTASCOプロパン調整器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
2又バルブガス用 イチネンTASCO2又バルブガス用イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
適合AWD-26用
ガスヨウセツゾクカナグ ダイヘンガスヨウセツゾクカナグダイヘン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
チェック弁付 ボールバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)チェック弁付 ボールバルブI・T・O(旧 伊藤工機)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニコックソケットSM型(集合配管用)日東工器
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間プラグ細径SUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
酸素用ホース中間ソケット SUZUKID(スズキッド)酸素用ホース中間ソケットSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素調整器 SUZUKID(スズキッド)酸素調整器SUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
酸素ホース 10M SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)逆火防止器SUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
用途アセチレン用乾式逆火防止器。使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13
ツインガスホース(酸素・プロパン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・プロパン)SUZUKID(スズキッド)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグ細径SUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
ガス用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)ガス用ホース中間プラグSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
アセチレンゲージ取付枠 SUZUKID(スズキッド)アセチレンゲージ取付枠SUZUKID(スズキッド)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。材質鋳物寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
ミニセーブ Qジョイントタイプ 千代田精機ミニセーブ Qジョイントタイプ千代田精機
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器千代田精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
チヨコック 酸素用 ホースソケット 千代田精機チヨコック 酸素用 ホースソケット千代田精機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
主な用途ホース中間用
チヨコック ガス用 ホースソケット 千代田精機チヨコック ガス用 ホースソケット千代田精機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機炭酸ガス用ノーヒーター調整器千代田精機
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
高圧用調整器(He用) 千代田精機高圧用調整器(He用)千代田精機
61,980税込68,178
1台
23日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
仕様右高圧ガスの種類ヘリウム材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
アセチレン用調整器 千代田精機アセチレン用調整器千代田精機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ガスアセチレン
ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッドガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホースハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
20日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番820-2475質量(kg)12.4内径(Φmm)5.0
溶接ガスホース・調整器・カプラ