カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)(31)
- ヤマト産業(29)
- 千代田精機(26)
- 日酸TANAKA(22)
- 三協リール(12)
- ハタヤリミテッド(6)
- 小池酸素工業(3)
- NCR(3)
- パナソニックコネクト(3)
- アサダ(2)
- 中発販売(2)
- PROTEX(2)
- TRIENS(2)
- コクゴ(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- 山本電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
商品豆知識

シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から6日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器
ユタカ(Crown)¥139,800~税込¥153,780~1台10日以内出荷から23日以内出荷材質C3771BE使用ガス二酸化炭素高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
中流量調整器
ヤマト産業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から15日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
一次側低圧用標準機種
日酸TANAKA¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器
日酸TANAKA¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製
千代田精機¥119,800税込¥131,7801台16日以内出荷2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
ガス加温器
千代田精機¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
微圧用圧力調整器
千代田精機¥119,800~税込¥131,780~1台16日以内出荷から51日以内出荷0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
ヒーター付半自動切替セミオ
ヤマト産業¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
微圧用圧力調整器
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801台42日以内出荷各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。質量(kg)1.2最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)フィルター粗さ:200メッシュ入口圧力(MPa)0.1~0.5標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から41日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
高圧用調整器
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。材質SUS316質量(kg)1.8標準流量(m3/h)280一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)340二次側圧力(MPa)1~3
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
高圧バルブ
千代田精機¥119,800税込¥131,7801個26日以内出荷材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥259,800税込¥285,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)244圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99、【出口側】0.3
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)244圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99、【出口側】0.3
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)211圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)211圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)ガスの種類窒素/二酸化炭素流量(L/min)N2:25/CO2:25接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】244質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥259,800税込¥285,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】244質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)ガスの種類酸素/二酸化炭素流量(L/min)O2:25/CO2:25接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
腐食性ガス用調整器
ヤマト産業¥369,800~税込¥406,780~1台46日以内出荷腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。使用温度(℃)-10~40二次側圧力計(MPa)0.4
2本トーチ用ピシャッター
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。2本トーチ用です。その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
大型ミニセーブ
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。全長(mm)127質量(g)593最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス適合ガス酸素
大型ミニセーブ
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。全長(mm)108質量(g)539最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス適合ガス酸素
高圧バルブ
ヤマト産業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
超高圧バルブ
ヤマト産業¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色赤
マイルドオートリール
千代田精機¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
超高圧用圧力調整器
千代田精機¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷から36日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥629,800~税込¥692,780~1台31日以内出荷装置、ライン用圧力調整器です。材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3