溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,245件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルゴン調整器用ジョイント 阪口製作所アルゴン調整器用ジョイント阪口製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m 三協リールTRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m三協リール
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5
OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-1ヤマト産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ阪口製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
使用ガス炭酸ガス適合本体R-8Lノーヒーター型
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1Sヤマト産業
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
分析機用圧力調整器 YR-90S ヤマト産業分析機用圧力調整器 YR-90Sヤマト産業
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BLヤマト産業
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1Bヤマト産業
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業フィン付圧力調整器 YCヤマト産業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
プロパン配管用 ガス調整器 阪口製作所プロパン配管用 ガス調整器阪口製作所
8,998税込9,898
1台
当日出荷
適合ガスプロパン質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
ラバープラグ BBKテクノロジーズラバープラグBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用 BBKテクノロジーズホース接続カプラー(ホースバンド付) アセチレン用BBKテクノロジーズ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別ワンショット金具
アセチレン用ホース BBKテクノロジーズアセチレン用ホースBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ1/4フレアタイプ圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース日酸TANAKA
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
マイルドホース(軽量溶断用・Qジョイント付) 千代田精機マイルドホース(軽量溶断用・Qジョイント付)千代田精機
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)仕様日東ミニカプラ付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付使用温度(℃)-10~+60使用ガス酸素+アセチレンカプラーねじサイズM16×1.5メネジ
ラインカプラ ミニ 日東工器ラインカプラ ミニ日東工器
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10m プロパン用ホース エスコ10m プロパン用ホースエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA317C-2
調整器用ガス用カプラー エスコ調整器用ガス用カプラーエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
酸素用プラグ[器具側] エスコ酸素用プラグ[器具側]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
酸素用プラグ (4~5mm) エスコ酸素用プラグ (4~5mm)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
酸素用カプラー (4~5mm) エスコ酸素用カプラー (4~5mm)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
酸素用 乾式安全器 エスコ酸素用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス酸素エスコ品番EA300-5E
可燃性ガス用 乾式安全器 エスコ可燃性ガス用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス可燃性ガスエスコ品番EA300-5D
ヒーター付調整器 ヤマト産業ヒーター付調整器ヤマト産業
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接鋳造関係ハウス栽培医療関係廃水中和用一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)種別M16 1.5袋ナット式仕様ホースナット
ハタヤガスリール ハタヤリミテッドハタヤガスリールハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPaトラスコ品番126-9160形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)485質量(kg)15.2高さ(mm)358長さ(m)30奥行(mm)341内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5
連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 20.9-14左 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 20.9-14左 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JIS-3号袋ナット未処理 日酸TANAKAJIS-3号袋ナット未処理日酸TANAKA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JIS-3号ホース口(ホース内径9.5mm) 日酸TANAKAJIS-3号ホース口(ホース内径9.5mm)日酸TANAKA
689税込758
1個
5日以内出荷
JIS-2号袋ナット 日酸TANAKAJIS-2号袋ナット日酸TANAKA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JIS-2号ホース口(ホース内径8mm) 日酸TANAKAJIS-2号ホース口(ホース内径8mm)日酸TANAKA
849税込934
1個
5日以内出荷
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
溶接ガスホース・調整器・カプラ