溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,245件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス混合器 Ar+CO2 壁面取付板セット 山本電機製作所ガス混合器 Ar+CO2 壁面取付板セット山本電機製作所
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ガス混合器本体の裏板と取り換えることで、壁面に取り付けることが可能です。
トラスコ品番115-2480材質SUS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256(149)×183×194(157)
レギュレータ SUZUKID(スズキッド)レギュレータSUZUKID(スズキッド)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
CO2用レギュレータ、ヒータ付です。
シールドガスホース SUZUKID(スズキッド)シールドガスホースSUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
補修部品用シールドガスホースです。
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.1
マスター6 LP 日酸TANAKAマスター6 LP日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
トラスコ品番208-2647
ユニバーサルガスホース  ツイン NCRユニバーサルガスホース ツインNCR
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
オイルリール 1/2×15m 三協リールオイルリール 1/2×15m三協リール
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)21.9
酸素アセチレンホースリール イチネンTASCO酸素アセチレンホースリールイチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
確実な収納で作業効率アップ。
火口 イチネンTASCO火口イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
グリスリール M-series 三協リールグリスリール M-series三協リール
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
オイルリール M-series 三協リールオイルリール M-series三協リール
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
ドラム缶アダプタ アサダドラム缶アダプタアサダ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番65-2354-01
チヤージングホース/HFOー1234YF アサダチヤージングホース/HFOー1234YFアサダ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
チャージングホース アサダチャージングホースアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
シンクウゲージ アサダシンクウゲージアサダ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
ショートホース アサダショートホースアサダ
12,980税込14,278
1個
予約販売
ゲージアダプタ1/4 アサダゲージアダプタ1/4アサダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。
用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダクイツクジヨイント/HFOー1234YFアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
ホース接続口M12-1.5メス
エコポンプPー1100 アサダエコポンプPー1100アサダ
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
イケイアダプタ3/8X1/2 アサダイケイアダプタ3/8X1/2アサダ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ポートサイズ変更に。 サイズの異なる接続に。
サイズ(inch)3/8×1/2オスアズワン品番64-6754-25
ACダイインジエクタ アサダACダイインジエクタアサダ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マイクロUVエアコンキットの別販売品です。
SSジュニアアセチレン用 ヤマト産業SSジュニアアセチレン用ヤマト産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクト設計と圧力計カバー付です。 新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。付属品アセ枠質量(kg)1.3規格1次側使用圧力:0.4~1.55MPa2次側使用圧力:0.02~0.098MPa使用ガスアセチレン
圧力固定式小型ガス混合装置 ユタカ(Crown)圧力固定式小型ガス混合装置ユタカ(Crown)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
流量(L/min)各25入口圧力(MPa)0.3~0.99OUT継手種類20SMカプラソケットIN継手種類Φ8.5ホース継手
中流量用計装パネル埋込取付型流量計 ユタカ(Crown)中流量用計装パネル埋込取付型流量計ユタカ(Crown)
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
材質C3604BD
小流量用計装パネル取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用計装パネル取付型流量計ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
OUT継手種類Rc1/4IN継手種類Rc1/4
小流量用計装パネル埋込取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用計装パネル埋込取付型流量計ユタカ(Crown)
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
材質C3604BDOUT継手種類Rc1/4IN継手種類Rc1/4
比較流量計 副基準器 最大流量32L/min仕様 ユタカ(Crown)比較流量計 副基準器 最大流量32L/min仕様ユタカ(Crown)
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷
材質3604BD流量(L/min)110OUT継手種類大気放出IN継手種類Φ8.5ホース継手
比較流量計 副基準器 最大流量31L/min仕様 ユタカ(Crown)比較流量計 副基準器 最大流量31L/min仕様ユタカ(Crown)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
材質3604BD流量(L/min)60OUT継手種類大気放出IN継手種類Φ8.5ホース継手
比較流量計 副基準器 最大流量30L/min仕様 ユタカ(Crown)比較流量計 副基準器 最大流量30L/min仕様ユタカ(Crown)
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
材質3604BD流量(L/min)30OUT継手種類大気放出IN継手種類Φ8.5ホース継手
中流量用卓上型流量計 ユタカ(Crown)中流量用卓上型流量計ユタカ(Crown)
68,980税込75,878
1台
32日以内出荷
材質3604BDOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類Φ8.5ホース継手
小流量用卓上型流量計 ユタカ(Crown)小流量用卓上型流量計ユタカ(Crown)
67,980税込74,778
1台
32日以内出荷
材質3604BDOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類Φ8.5ホース継手
中流量用配管取付型流量計 ユタカ(Crown)中流量用配管取付型流量計ユタカ(Crown)
27,980税込30,778
1台
16日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
小流量用パネル取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用パネル取付型流量計ユタカ(Crown)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
材質C3771BEIN継手種類Φ8.5ホース継手
元圧計付き活栓 ユタカ(Crown)元圧計付き活栓ユタカ(Crown)
14,980税込16,478
1台
23日以内出荷
材質C3604BDOUT継手種類Φ8.5ホース継手
炭酸ガス用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用一段式圧力調整器ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
23日以内出荷
使用ガス二酸化炭素IN継手種類W22(右)袋ナット
大流量用微圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)大流量用微圧調整型圧力調整器ユタカ(Crown)
289,800税込318,780
1台
62日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質AC3AOUT継手種類Rc1IN継手種類Rc1
中流量用微圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)中流量用微圧調整型圧力調整器ユタカ(Crown)
149,800税込164,780
1台
52日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質ADCOUT継手種類Rc3/4IN継手種類Rc1/2
低圧調整型圧力調整器 ユタカ(Crown)低圧調整型圧力調整器ユタカ(Crown)
99,980税込109,978
1台
42日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)50
ステンレス製大流量配管用圧力調整器 ユタカ(Crown)ステンレス製大流量配管用圧力調整器ユタカ(Crown)
599,800税込659,780
1台
52日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質SUS316流量(L/min)max1500
大流量配管用パイロット式圧力調整器 ユタカ(Crown)大流量配管用パイロット式圧力調整器ユタカ(Crown)
569,800税込626,780
1台
52日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BE流量(L/min)max4000高圧圧力計(MPa)1.6
大流量配管用圧力調整器 ユタカ(Crown)大流量配管用圧力調整器ユタカ(Crown)
479,800税込527,780
1台
52日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BE流量(L/min)max1500
溶接ガスホース・調整器・カプラ