溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,245件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m 三協リールTRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m三協リール
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5
OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-2ヤマト産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブルリール 本体 キャスター付 ハタヤリミテッド溶接ケーブルリール 本体 キャスター付ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。
用途溶接・溶断作業に仕様本体のみ(キャスター付)付属品一次側電線1.5m付トラスコ品番851-3246材質ガラス繊維入り樹脂質量(kg)10
ハタヤ 溶接ケーブルリール 30m HJ-338Rホルダーセット、キャスター付 ハタヤリミテッドハタヤ 溶接ケーブルリール 30m HJ-338Rホルダーセット、キャスター付ハタヤリミテッド
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)30トラスコ品番851-3247
溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付 ハタヤリミテッド溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付ハタヤリミテッド
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3250
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1ハタヤリミテッド
229,800税込252,780
1個
46日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1アズワン品番64-4653-41
ガスリール GEL型カラリール ハタヤリミテッドガスリール GEL型カラリールハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ガス溶接・溶断作業用です。
用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール GD×型カラリール ハタヤリミテッドガスリール GD×型カラリールハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ガス溶接・溶断作業用です。
用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3253材質鉄板質量(kg)7.3金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付) ハタヤリミテッドガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)ハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0
ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッドガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホースハタヤリミテッド
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3256内径(Φmm)5.0
ガス節約器付調整器エコノダイヤル 千代田精機ガス節約器付調整器エコノダイヤル千代田精機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SLヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用流体炭酸ガストラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
小型混合器 ミックボーイ ヤマト産業小型混合器 ミックボーイヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体アルゴン・炭酸ガス材質(本体)真鍮精度(%)(混合)±2.5継続口径(出口)RC1/4
乾式安全器 逆火止め太郎 ヤマト産業乾式安全器 逆火止め太郎ヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ
圧力調節器 azbil(旧:山武)圧力調節器azbil(旧:山武)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
炭酸ガス流量計 AC36V仕様 マイト工業株式会社炭酸ガス流量計 AC36V仕様マイト工業株式会社
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M ヤマト産業溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50Mヤマト産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
風船用圧力調整器 YR-70PP ヤマト産業風船用圧力調整器 YR-70PPヤマト産業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751材質C3771B質量(kg)1.1使用ガスヘリウム標準流量(m3/h)18一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22二次側圧力(MPa)0.5±0.1
ミニチュアバルブ ヤマト産業ミニチュアバルブヤマト産業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~40最高使用圧力(MPa)16.2使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ ヤマト産業フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプヤマト産業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
・アルミフィンで凍結を防止します。・減圧時に温度降下するガスに最適です。・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
トラスコ品番434-6645質量(kg)1.8
エコプラス ヤマト産業エコプラスヤマト産業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
エコ・フロート ヤマト産業エコ・フロートヤマト産業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
SSボーイ(関東式) ヤマト産業SSボーイ(関東式)ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053型式関東式袋ナット質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
SSボーイ(関西式) ヤマト産業SSボーイ(関西式)ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
充填用ガス調整器 アサダ充填用ガス調整器アサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番806-7651
ライトホース ユポロック付 阪口製作所ライトホース ユポロック付阪口製作所
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
ライトホース ユポロック付 阪口製作所ライトホース ユポロック付阪口製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
ライトホース  サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)9適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)9適合ガス可燃性ガス
ユポロック 阪口製作所ユポロック阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
溶接ガスホース・調整器・カプラ