溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,245件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機エコノダイアル ガス節約器付調整器千代田精機
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シールドガス節約の決定版!圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により溶接スタート時のガスを大幅に節約!安定した流量でアークスタート良好!操作が簡単!CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業仮付け(点付け)の多い作業同一作業の多い所(ロボットなど)薄物溶接仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
ガスリール 普及型 ハタヤリミテッドガスリール 普及型ハタヤリミテッド
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。
常用圧力(MPa)1.0長さ(m)30幅(mm)420.5高さ(mm)415内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5質量(kg)12.5仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5トラスコ品番126-9151形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホースタイプホースナット奥行(mm)290接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド溶接ケーブルリールハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
高さ(mm)416
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
長さ(m)20
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
28,980税込31,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
28,980税込31,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
28,980税込31,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTSヤマト産業
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LSヤマト産業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
ステンレス製圧力計 ヤマト産業ステンレス製圧力計ヤマト産業
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ステンレス製圧力計です。
適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4関連資料(0.45MB)
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
120,555税込132,611
1セット(2本)
4日以内出荷
適合機種Welbee Inverter F300P長さ(m)5
窒素ボンベ用レギュレータ 明立精機窒素ボンベ用レギュレータ明立精機
31,980税込35,178
1台
20日以内出荷
連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業連結菅(ステンレス管EPタイプ)ヤマト産業
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業連結菅(ステンレス管316Lタイプ)ヤマト産業
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
風船用小型調整器 ヤマト産業風船用小型調整器ヤマト産業
22,980税込25,278
1台
41日以内出荷
風船用の調整器です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスHe標準流量(m3/h)18一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22関連資料(0.78MB)
連結管 銅管 W23-14右オス 日酸TANAKA連結管 銅管 W23-14右オス日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA連結管 銅管 W22-14右日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 銅管 20.9-14左 日酸TANAKA連結管 銅管 20.9-14左日酸TANAKA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4 日酸TANAKA連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
連結ホース 炭酸用 日酸TANAKA連結ホース 炭酸用日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
連結ホース アセチレン用 日酸TANAKA連結ホース アセチレン用日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
連結ホース LPG用 日酸TANAKA連結ホース LPG用日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
調整器用アクセサリ 流量計 日酸TANAKA調整器用アクセサリ 流量計日酸TANAKA
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
直型ストレーナ NT100(R当たり)用 日酸TANAKA直型ストレーナ NT100(R当たり)用日酸TANAKA
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
流量計945Sホース口 日酸TANAKA流量計945Sホース口日酸TANAKA
949税込1,044
1個
5日以内出荷
加温器600W 日酸TANAKA加温器600W日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
加温器490W 日酸TANAKA加温器490W日酸TANAKA
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
加温器300W 日酸TANAKA加温器300W日酸TANAKA
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
出口管 日酸TANAKA出口管日酸TANAKA
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit 日酸TANAKA一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※ 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
マスターA鉄枠組 日酸TANAKAマスターA鉄枠組日酸TANAKA
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ニードルバルブ 日酸TANAKAニードルバルブ日酸TANAKA
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ストレート管 日酸TANAKAストレート管日酸TANAKA
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
カシメキャップ(細径) 日酸TANAKAカシメキャップ(細径)日酸TANAKA
469税込516
1個
5日以内出荷
カシメキャップ(V-F22AR用) 日酸TANAKAカシメキャップ(V-F22AR用)日酸TANAKA
469税込516
1個
5日以内出荷
カシメキャップ(JIS3号) 日酸TANAKAカシメキャップ(JIS3号)日酸TANAKA
469税込516
1個
5日以内出荷
溶接ガスホース・調整器・カプラ