溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,245件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
酸素ホース コクゴ酸素ホースコクゴ
689税込758
1本(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様集合配管用
ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
569税込626
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
ゲージ用パッキン SUZUKID(スズキッド)ゲージ用パッキンSUZUKID(スズキッド)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。材質ナイロン
調整バルブ アサダ調整バルブアサダ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Nコックプラグ 日酸TANAKANコックプラグ日酸TANAKA
1,245税込1,370
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管主な用途ホース用
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
高圧用圧力調整器 ヤマト産業高圧用圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機Qジョイント(マイルドホースソケット)千代田精機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用主な用途ホース中間用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
逆火防止器 酸素 阪口製作所逆火防止器 酸素阪口製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合ガス酸素全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ標準流量(m3/h)25
酸素用調整器スタウト(スタンダード) 千代田精機酸素用調整器スタウト(スタンダード)千代田精機
16,980税込18,678
1個
当日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。 ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
アルゴン用調整器 ヤマト産業アルゴン用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
NEOターボホースシングルセット アサダNEOターボホースシングルセットアサダ
11,980税込13,178
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器ミニコックソケットSF型(容器取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)日東工器(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
プロパン用調整器 千代田精機プロパン用調整器千代田精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
使用ガスプロパン
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から24日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA乾式逆火防止器 ニューストップエース日酸TANAKA
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業酸素用調整器 SSジュニアヤマト産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用主な用途調整器用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ねじ:M16×1.5(左)
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
NEOマップガスⅡ アサダNEOマップガスⅡアサダ
27,980税込30,778
1セット(12本)
当日出荷
ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
マイルドホース用チヨコック 千代田精機マイルドホース用チヨコック千代田精機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)ボンベ取付型一段式圧力調整器ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)50高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業ガス容器アダプター メンソケヤマト産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
ノールマホースバンド 千代田精機ノールマホースバンド千代田精機
159税込175
1個
当日出荷
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース主な用途ホース中間用
水素用圧力調整器 ヤマト産業水素用圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用ガス水素トラスコ品番434-6769
M12袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)M12袋ナット+Φ8.5ホース口ユタカ(Crown)
999税込1,099
1個
当日出荷
パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径M12ホース口径(Φmm)8.5
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴントラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用主な用途ホース中間用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ホース:5mm
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
変換アダプターA 阪口製作所変換アダプターA阪口製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)36
溶接ガスホース・調整器・カプラ