溶接ガスホース・調整器・カプラ :「アセチレン調整器」の検索結果
溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様乾式安全器一体型
質量(g)本体:1200、ガット(枠):480
タイプ逆火防止
使用環境温度(℃)-10~+40
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス
標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)1.52
仕様乾式安全器内蔵
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品ゲージプロテクター付
型式SRA-A
質量(g)1430(枠含まず)
タイプ逆火防止
接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アセチレン調整器Aです。
ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。
仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。
使用ガスアセチレン
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。
使用ガスアセチレン
仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
トラスコ品番389-1721
使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番355-2608
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
トラスコ品番281-6105
接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)2
一次側使用範囲(MPa)~1.55
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全真鍮製のため、安全性に富んでいます。
新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番281-6199
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番434-5045
セット内容アセ枠
材質本体:真鍮
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)
使用ガスアセチレン
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠
使用ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番355-2616
質量(kg)1.43
使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
質量(kg)1.7
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アセチレン調整器取付枠です。
アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。
材質鋳物
寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)
ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)185×155
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
ガス用継手プラグです。
ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。
アセチレン調整器に取り付けます。
メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック
主な用途調整器直結用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計と圧力計カバー付です。
新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。
付属品アセ枠
質量(kg)1.3
規格1次側使用圧力:0.4~1.55MPa2次側使用圧力:0.02~0.098MPa
使用ガスアセチレン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。