絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所(5)
  • 三立電器工業(1)
適合電線(mm2)
  • 60(1)
  • 60~80(1)
溶接電流(A)
  • 400
  • 100~200(1)
  • 100~300(10)
  • 100~330(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(6)
  • 200~300(1)
  • 277(1)
  • 300(50)
  • 370(1)
  • 400~500(3)
  • 462(1)
  • 500(21)
  • 500~800(1)
  • 600(3)
  • 750(7)
  • 800(1)
  • 1000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業AS形溶接棒ホルダ三立電器工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントV0 阪口製作所ケーブルジョイントV0阪口製作所
5,898税込6,488
1袋(2組)
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
溶接ケーブル・接続ジョイント等