溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ モノタロウ 動画あり
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2組)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷


弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー 溶接電流(A)300(使用率70%) 適合電線38sq以下 付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個 質量(g)366 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24 適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)22-50 溶接電流(A)100-300 全長(mm)220 トラスコ品番256-2111 質量(g)335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

溶接電流(A)300 仕様純正部品/取替え交換部品 セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個 適合本体S300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ 動画あり
1セット
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。 種類安全ホルダー(300A)用
1個
329 税込362
当日出荷

1セット(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント セット内容オス×2メス×2
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。 最大電流(A)300 適合電線サイズ14~38sq 仕様プラグ・ソケット組
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用 仕様安全ホルダー(300A)用
1個
499 税込549
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。 電線断面積(mm2)38 材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール 使用率(%)70 使用棒径(mm)1.4~6.4 適合電線38sq以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

導体断面積(mm2)22 適合インバータ直流溶接機用
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)100~300
1パック(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続 付属品イモネジ4個、銅管2個、六角レンチ1本 セット内容オス・メス各2組 全長(mm)220 適合電線(mm2)22~50 溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
3,798 税込4,178
当日出荷

使用電線22~38mm2 全長(mm)230 質量(g)400 適合溶接棒(mm)3.2~6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


溶接電流(A)100~300 全長(mm)125 トラスコ品番114-1054 材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム 質量(g)157 電線接続方式ねじ止め 使用電線22~50mm2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)