95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(2組)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント セット内容オス×2メス×2
1セット(2個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用電線22~38mm2 全長(mm)230 質量(g)400 適合溶接棒(mm)3.2~6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,498 税込1,648
欠品中

接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント ケーブル接続方法ネジ止式 適合電流(A)300 (ゴムカバー)黒 接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル接続方法ネジ止式 セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)スクリュー
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~60 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~50 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235 質量(g)420 適合電流(A)300 適合溶接棒(mm)3.2~6.4 使用電線38~50mm2
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ウェルダージョイントKW-19のプラグです。
適合機種K-19
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~50 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェルダージョイントSTW-38のプラグです。
適合機種ST-38
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
43 税込47
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントV0 阪口製作所 動画あり
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2 JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT 定格使用率(%)60
1袋(2組)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55 質量(g)2330 寸法(幅W×高さH)(mm)125×200 電線仕様-太さ(mm2)38~60
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

適合SH-200 セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×1
1セット(2個)
959 税込1,055
6日以内出荷

セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)はめ込み
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用電線38~60 全長(mm)250 質量(g)560 適合溶接棒(mm)4~8
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)325 質量(g)630 適合電線(mm2)38~60 金具六角22mm ケーブル接続方法圧着式
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ウェルダージョイントKW-19のソケットです。
適合機種K-19
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ウェルダージョイントSTW-60のソケットです。
適合機種ST-60
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)325 質量(g)630 適合電線(mm2)38~60 金具六角22mm ケーブル接続方法圧着式
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ウェルダージョイントSTW-38のソケットです。
適合機種ST-38
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ウェルダージョイントSTW-60のプラグです。
適合機種ST-60
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)270 質量(g)910 適合電線(mm2)80~100 金具六角26mm ケーブル接続方法圧着式
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷