溶接ケーブル・接続ジョイント等 :「アーク溶接」の検索結果

溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー 溶接電流(A)300(使用率70%) 適合電線38sq以下 付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個 質量(g)366 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24 適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。 電線断面積(mm2)38 材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール 使用率(%)70 使用棒径(mm)1.4~6.4 適合電線38sq以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R22-8
100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
1組
239 税込263
当日出荷

溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
499 税込549
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
1組
359 税込395
欠品中

SUZUKID(スズキッド)万能アースクリップ500A
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。 材質鋳物
1個
6,798 税込7,478
当日出荷