溶接用簡易型ホルダーテクノプラン欠品中
単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。
長さ(mm)50幅(mm)66質量(kg)0.7高さ(mm)44吸着力(N)1372取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12耐熱温度(℃)80使用磁石ネオジウム
簡易自在型溶接ホルダーテクノプラン5日以内出荷
鉄の角パイプ・丸パイプ等に板材を保持し溶接時の位置出しを容易にします。
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~