溶接ケーブル・接続ジョイント等 :「c3」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。
TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用
溶接電流(A)100-300
全長(mm)85
トラスコ品番256-2138
質量(g)125
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)100-300
適合電線(mm2)22-50
挟み能力(mm)30
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2073
全長(mm)205
質量(g)495
タイプグリップ付き
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)100-300
適合電線(mm2)22-50
挟み能力(mm)25
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2081
全長(mm)140
質量(g)370
タイプグリップなし
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。
絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)2.5
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。