溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
746件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38mmキャプタイヤ断切り 5m マイト工業株式会社38mmキャプタイヤ断切り 5mマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38長さ(m)5
22mmキャプタイヤ断切り 30m マイト工業株式会社22mmキャプタイヤ断切り 30mマイト工業株式会社
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22長さ(m)30
22mmキャプタイヤ断切り 20m マイト工業株式会社22mmキャプタイヤ断切り 20mマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22長さ(m)20
22mmキャプタイヤ断切り 10m マイト工業株式会社22mmキャプタイヤ断切り 10mマイト工業株式会社
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22長さ(m)10
22mmキャプタイヤ断切り 5m マイト工業株式会社22mmキャプタイヤ断切り 5mマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22長さ(m)5
300A溶接用アースクリップ万力型 マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ万力型マイト工業株式会社
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
アースクランプ カネテックアースクランプカネテック
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
トラスコ品番808-6001
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
6,398税込7,038
1セット(2個)
4日以内出荷
適合ST-60セット内容オス×2、メス×2
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
5,198税込5,718
1セット(2個)
4日以内出荷
適合ST-38セット内容オス×2、メス×2
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
6,198税込6,818
1セット(2個)
4日以内出荷
適合K-22セット内容オス×2、メス×2
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
5,998税込6,598
1セット(2個)
4日以内出荷
適合K-19セット内容オス×2、メス×2
フリー300 ネジ 阪口製作所フリー300 ネジ阪口製作所
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
ケーブル接続方法ネジ止式適合電線(mm2)22~60全長(mm)260セット内容オス×2、メス×2質量(g)390接続方式(ジョイント間)はめ込み金具Φ22mm
安全ホルダー SH-500 ネジ 阪口製作所安全ホルダー SH-500 ネジ阪口製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
使用電線60~80全長(mm)255質量(g)640適合溶接棒(mm)5~9
安全ホルダー SH-400 ネジ 阪口製作所安全ホルダー SH-400 ネジ阪口製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
使用電線38~60全長(mm)250質量(g)560適合溶接棒(mm)4~8
溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO溶接機用接続ケーブル(1次側)TRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2
溶接棒ホルダー500A TRUSCO溶接棒ホルダー500ATRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)400-500適合電線(mm2)60-80電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610使用棒径(mm)6.0~10.0
20mx300A 熔接ホルダーセット エスコ20mx300A 熔接ホルダーセットエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
20mx200A 熔接ホルダーセット エスコ20mx200A 熔接ホルダーセットエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
15mx300A 熔接ホルダーセット エスコ15mx300A 熔接ホルダーセットエスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
15mx200A 熔接ホルダーセット エスコ15mx200A 熔接ホルダーセットエスコ
31,600税込34,760
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
アースクリップ エスコアースクリップエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
20mx300A 熔接機アースセット エスコ20mx300A 熔接機アースセットエスコ
54,900税込60,390
1個
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-20セット内容ケーブル×1アースクリップ×1ケーブルジョイント×1長さ(m)20
15mx300A 熔接機アースセット エスコ15mx300A 熔接機アースセットエスコ
43,600税込47,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA315AH-15長さ(m)15
アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業アースクリップ (ターミナル止)三立電器工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80種別ターミナル止質量(g)2800
TIG溶接リモート用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接リモート用延長ケーブルダイヘン
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
延長ケーブルホース ダイヘン延長ケーブルホースダイヘン
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
ミグボーイ135・200用延長ケーブルホースです。
溶接用フェイスプロテクター エスコ溶接用フェイスプロテクターエスコ
4,840税込5,324
1個
49日以内出荷
首回りをしっかり保護するドレープタイプです。通気性、耐炎、耐熱性があります。
材質ビスコース生地サイズフリー
溶接機用ケーブル (2次側) エスコ溶接機用ケーブル (2次側)エスコ
13,200税込14,520
1本
翌日出荷
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】200A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)11.8シース厚(mm)2.3ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接機用ケーブル (2次側) エスコ溶接機用ケーブル (2次側)エスコ
22,400税込24,640
1本
翌日出荷
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
36,300税込39,930
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
13,500税込14,850
1枚
6日以内出荷
難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)1970×1970ブルー質量(g)1648全光線透過率(%)33
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
8,760税込9,636
1枚
6日以内出荷
難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BE、BH、BK、BM、BT、BRシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)970×1970ブルー質量(g)799全光線透過率(%)33
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
14,300税込15,730
1枚
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35ブルー全光線透過率(%)33
溶接作業不燃シート エスコ溶接作業不燃シートエスコ
5,490税込6,039
1枚
翌日出荷
JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。
用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接作業フェンスセット エスコ溶接作業フェンスセットエスコ
25,200税込27,720
1セット
3日以内出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質(シート)塩化ビニールフィルム色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
溶接中間ケーブル エスコ溶接中間ケーブルエスコ
52,100税込57,310
1本
翌日出荷
ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
仕様【溶接機】300A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT38
溶接ホース用ステム エスコ溶接ホース用ステムエスコ
930税込1,023
1セット
翌日出荷
材質真鍮
ケーブルジョイント (雌) エスコケーブルジョイント (雌)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
ケーブルジョイント (雄) エスコケーブルジョイント (雄)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
溶接ケーブル・接続ジョイント等