絞り込み
適合電線(mm2)
- 22~50(6)
- 38(3)
- 38~60(2)
- 50~60(7)
- 50~80(3)
- 60(3)
- 60~80(9)
- 80(3)
- 80~100(1)
溶接電流(A)
- 500
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(6)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(53)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- 三立電器工業(15)
- 阪口製作所(5)
- エスコ(1)
- NT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。

J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥6,698税込¥7,3681袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
500A ターミナルジョイント
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
CS500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)500
NK-22プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)500
CS500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)500
NK-22ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)500