絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
221件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウ

    スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(420mL)
    欠品中
    溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
    用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
  • 溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    溶接ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト(23件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1缶(300g)
    当日出荷
    ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
    用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT5

    コンドーテック(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(300g)
    当日出荷
    CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
    用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンジットクリーナー ジェイインターナショナル

    コンジットクリーナー

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1缶(420mL)
    当日出荷
    月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
    用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
  • αスパッタクリンステンレス鋼 TRUSCO

    αスパッタクリンステンレス鋼

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
    用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • サビ-X ジェイインターナショナル

    サビ-X

    ジェイインターナショナル(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
    仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(200g)
    当日出荷
    半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
    用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
  • αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO

    αスパッタクリーントーチノズル用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
    用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
  • ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
    用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • ブラックガードスプレー ファインケミカルジャパン

    ブラックガードスプレー

    ファインケミカルジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
    用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121色黒容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • コンジットチューブクリーナーF タセト

    コンジットチューブクリーナーF

    タセト(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    5日以内出荷
    優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
    用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級Ⅲ使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(300g)
    当日出荷
    高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
    使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。主成分高沸点グリース比重0.83安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない外観緑色ペースト融点(℃)50以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属熱伝導防止断熱剤 アウス

    金属熱伝導防止断熱剤

    アウス(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個(1.2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
    用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパノンK-200 タセト

    スパノンK-200

    タセト
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(450mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1缶(18L)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別ソリューブル型タイプ水溶型種類多目的用指触乾燥時間(分)10外観茶透明対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードオイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
    用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
  • ネルタックス エスシーウエル

    ネルタックス

    エスシーウエル(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(2kg)
    当日出荷
    簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
    使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
  • スパコートG-10S ジェイインターナショナル

    スパコートG-10S

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1缶(420mL)
    当日出荷
    ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
    仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
  • レーザーCBX ジェイインターナショナル

    レーザーCBX

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(420mL)
    当日出荷
    水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
    仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
  • 酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー 東洋溶材

    酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー

    東洋溶材(4件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒対応品
    用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
    質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物
  • ビードクリーン MS タセト

    ビードクリーン MS

    タセト
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    7日以内出荷
    ・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
    用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 371ノンドロス UNiCON(ユニコン)

    371ノンドロス

    UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
    ¥3,237税込¥3,561
    1缶(420mL)
    当日出荷
    レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
    比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(400mL)
    当日出荷
    溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
    適合セラミックトラスコ品番480-1296色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • スパカットセラ オリック

    スパカットセラ

    オリック(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(240g)
    当日出荷
    セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
    危険物の類別非危険物
  • トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    トーチ用スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
    用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセト

    チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー

    タセト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT1

    コンドーテック
    ¥9,798税込¥10,778
    1ケース(18L)
    当日出荷
    あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
    用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • ウエルダートΣ99 大崎電工

    ウエルダートΣ99

    大崎電工(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
    用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンビード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本(400mL)
    当日出荷
    プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
    用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級Ⅱ色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • シルバー タセト

    シルバー

    タセト
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    欠品中
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工

    トーチ専用スパッタ防止剤

    大崎電工(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(290mL)
    当日出荷
    特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
    仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤タイプ硬電流・耐熱タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
  • ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー高浸透 青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
    使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • スパブロック 300ml SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック 300ml

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
    用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
  • シルバー/標準型 タセト

    シルバー/標準型

    タセト
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
  • 開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト

    開先防錆剤 タセトシルバー A2

    タセト
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
    用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
  • タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NT

    タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg

    NT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
溶接ケミカル