絞り込み
ブランド
  • エヌエスケミカル
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(59)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(57)
  • ジェイインターナショナル(31)
  • タセト(27)
  • 大崎電工(14)
  • UNiCON(ユニコン)(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • スターカット工業(9)
  • オリック(8)
  • マグナアロイアンドリサーチ(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • ケミカル山本(3)
  • TRUSCO(3)
  • アサダ(2)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルトーチ用スパッタ付着防止剤エヌエスケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤 スプレー エヌエスケミカルスパッタ付着防止剤 スプレーエヌエスケミカル
2,298税込2,528
1本(420mL)
欠品中
軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。容量(mL)420危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルスパッタ付着防止剤エヌエスケミカル
4,798税込5,278
1個(4kg)ほか
6日以内出荷
軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。危険物の類別非危険物
溶接ケミカル