溶接ケミカル :「付着防止剤」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
用途主にステンレス用 スパッタの付着防止
質量(kg)18
適合鉄用
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
用途主に鉄用、スパッタの付着防止
適合鉄用
危険物の類別非危険物
食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。
色被膜:クリアー
乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15
臭気微臭
外観微黄色半透明~半透明
危険物の類別非危険物
塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。
色被膜:クリアー
乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15
臭気微臭
外観微黄色半透明~半透明
危険物の類別非危険物
塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
色【被膜】クリア
乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15
臭気微臭
外観微黄色透明~半透明
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。
。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止
質量(kg)18
適合鉄・ステンレス兼用
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄
色白色
乾燥時間(分)【霧美人】10
臭気微臭
外観微黄色透明~半透明
危険物の類別非危険物
W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄
色クリアー
乾燥時間(分)【霧美人】10
臭気微臭
外観微黄色透明~半透明
危険物の類別非危険物
エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
色被膜:シルバー
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
1本(176mL)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
色被膜:微白色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。