溶接ケミカル :「エタノール 1缶」の検索結果
溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
クリンスパッター 洗浄タイプ。溶接後、簡単に洗浄ができます。一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用。水溶性タイプ。厚塗りが可能で、防止効果が強力。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。
用途溶接時のスパッター付着防止
仕様【原液】0.13L
トラスコ品番677-5990
材質水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤
色白色
容量(mL)13158
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
1缶
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。