溶接ケミカル :「除去剤」の検索結果
関連キーワード
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)
用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。
非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。
はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。
パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
用途焼付いたパッキンはく離
塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×24本)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。
井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。
鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤
熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去
使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。
危険物の類別非危険物
1本(24kg)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
溶接スパッター付着防止剤です。
1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。
溶接後、直接塗装することもできます。
水洗で除去できます。
水溶性・速乾タイプ。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量210mL
危険物の性状水溶性
1セット(420mL×12本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止
容量(mL)420
引火点(℃)12
外観黒色液体
比重0.94
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。